Grijptang L.175 mm kop blank vernikkeld grepen blank vernikkeld

Artikelnummer: 65642175
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Griptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 65642175
EAN/GTIN 4018754038138
Nummer fabrikant 65642175
L-nummer L60010 641

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met gesmede, halfronde kaken
  • Met snelontkoppelingshendel en draadsnijder
  • Chroom-vanadium

Kenmerk:

  • Handgrepen: helder vernikkeld
  • Kop: helder vernikkeld
  • Lengte [mm): 175 mm
  • S: 30 mm
  • Gewicht: 323 g
  • Breedte mm (b): 54 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen