Bithouder 5/16″ 6-kt - 1/2″ 4-kt

Artikelnummer: 6563480
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 6563480
EAN/GTIN 4010886656341
Nummer fabrikant 6563480
L-nummer L60160 2240

Omschrijving

Omschrijving:

binnenzeskantopname volgens DIN 3126 - D 8 (5/16“) en binnenvierkantaandrijving vorm G DIN 3121
voor machinale schroevendraaiers of handbediend gereedschap
bij machinaal gebruik adviseren wij het gebruik van borgring en -stift
mangaan-gefosfateerd
* lengte niet genormeerd

Kenmerk:

  • Aandrijving hex [metrisch]: 8,0 mm
  • Aandrijving zeskant [inch]: 5/16″
  • vierkante aandrijving [metrisch]: 12,5 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 1/2″
  • Totale lengte [mm]: 35 mm
  • Oppervlak: mangaan-gefosfateerd
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen