{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 6 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±4 % | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Totale lengte L | 225 mm | |
Draaimomentbereik | 1 Nm - 6 Nm | |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 0,1 Nm | |
Gewicht | 300 g | |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | |
Weergave | analoog | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Aansluitingsvorm | Aandrijfvierkant (ratel) | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 155 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 656050 6 | |
EAN/GTIN | 4045197570512 | |
Nummer fabrikant | 656050 6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Momentsleutel met omschakelbare ratel, Maximaal draaimoment: 6Nm
op aanvraag
Op voorraad
137 stuks direct leverbaar
243,00 €
€ 171,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
74 stuks direct leverbaar
€ 248,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing omschakelbaar | Nm | Nm |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | 1/4 inch |
Gewicht | 300 g | 400 g |
Aansluitingsvorm | Aandrijfvierkant (ratel) | Aandrijfvierkant (ratel) |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | Sleepwijzer |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | niet verstelbaar |
Producttype | Momentsleutel | Momentsleutel |