Uitwendige rondslijpschijf 400x50x127 mm Vorm 1 C60H5AV18/50

Artikelnummer: 655958
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Slijpsteen voor uitwendig rondslijpen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 655958
EAN/GTIN 9003176559588
Nummer fabrikant 655958

Omschrijving

Omschrijving:

Deze siliciumcarbideschijf is een kosteneffectieve variant voor het nabewerken van wolfraamcarbide. De schijf wordt voornamelijk gebruikt voor het bewerken van gietijzer en non-ferrometalen. Deze schijf is met name een goede optie voor het bewerken van genitreerde werkstukken en thermisch gespoten slijtlagen. Profielslijpen is mogelijk met standaard diamant dresgereedschappen.

Kenmerk:

  • Form: 1 RECHTE SLIJPSCHIJF
  • Specificatie : C 60 H5A V18 /50
  • Afmeting (D x T x H): 400 x 50 x 127 mm
  • diameter: 400 mm
  • Sterkte: 50 mm
  • Boring: 127 mm
  • Korrelgrootte: 60
  • Vs /max: 50 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Gietijzer, Hardmetaal

Voordeel:

  • Goede prijs-prestatieverhouding
  • Universeel gebruik

Toepassing:

  • Voornamelijk voor de bewerking van gietstukken en non-ferrometalen
  • Bijzonder geschikt voor nitrideerwerkstukken en slijtvaste spraylegeringen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen