Uitwendige rondslijpschijf 400x25x127 mm Vorm 1 454A802J10V3/50

Artikelnummer: 655916
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Slijpsteen voor uitwendig rondslijpen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 655916
EAN/GTIN 9003176559168
Nummer fabrikant 655916
L-nummer L50140 1185

Omschrijving

Omschrijving:

Met deze schijf garanderen we een afgestemde selectie hoogwaardige aluminiumoxiden in combinatie met speciale bindingssystemen. Dit maakt ze geschikt voor universeel gebruik op alle hooggelegeerde staalsoorten en HSS. Met een mengsel van gesinterd aluminiumoxide, bijvoorbeeld 454A, is het mogelijk om hogere materiaalafnames met keramisch gebonden slijpschijven te behalen. Er kunnen betere prestaties worden behaald met kunstharsgebonden CBN-gereedschappen, zoals de VIB STAR.

Kenmerk:

  • Form: 1 RECHTE SLIJPSCHIJF
  • Specificatie : SD83A 802 II7P VK8 F /50
  • Afmeting (D x T x H): 400 x 25 x 127 mm
  • diameter: 400 mm
  • Sterkte: 25 mm
  • Boring: 127 mm
  • Korrelgrootte: 80
  • Vs /max: 50 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Staal, HSS

Voordeel:

  • Universeel gebruik
  • Koel slijpen
  • Hoge economische efficiëntie

Toepassing:

  • Voor de universele dop op hooggelegeerd staal en HSS

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen