Zweedse pijptang maat 1 L.320 mm mond-w. 44 mm kop rood gelakt, handgrepen rood gelakt

Artikelnummer: 65560310
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
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 65560310
EAN/GTIN 4018754092772
Nummer fabrikant 65560310
L-nummer L60010 5059

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vorm A
  • 90°
  • DIN 5234

Kenmerk:

  • Max. bekopening (mm): 44 mm
  • Handgrepen: rood gelakt
  • Kop: rood gelakt
  • Gr.: 1
  • Lengte [mm): 320 mm
  • Gewicht: 780 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen