Elektronische momentsleutel met elektr. aandrijving 136 Nm

Artikelnummer: 655305 136
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal draaimoment (Nm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 12 V
  • Aanhaalrichting: Rechtsom en linksom aanhalen
  • Meetnauwkeurigheid draaimoment: ±2; ±3
  • App-aansluiting: OneKey
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 12 V
    Aanhaalrichting Rechtsom en linksom aanhalen
    Meetnauwkeurigheid draaimoment ±2 %; ±3 %
    App-aansluiting OneKey
    Testrapport Testrapport van de producent
    Totale lengte L 592 mm
    Draaimomentbereik 13,6 Nm - 135,6 Nm
    Draaimomentbereik 10 lbfft - 100 lbfft
    Draaimomentbereik 120 lbfin - 1.200 lbfin
    Resolutie 0,1 Nm
    Gewicht 2.500 g
    Aandrijfvierkant 3/8 inch
    Weergave Digitaal
    Aanduiding ontkoppeling akoestisch; haptisch; haptisch
    Activeringsprincipe Vibratiemotor
    Energievoorziening Accuvoeding
    Aantal inbegrepen accu’s 1
    Accutype Lithium-ion
    Accucapaciteit 2 Ah
    Nominale spanning 12 V
    Motortype Fuel™
    Onbelast toerental 0 min-1 - 100 min-1
    Aansluitingsvorm Aandrijfvierkant (ratel)
    Meettechniek elektronisch
    Gegevens rapporteerbaar nee
    Instelling van de activeringswaarde digitaal, verstelbaar
    Feedback akoestisch signaal; ontkoppelend; weergevend
    Aflezing omschakelbaar Nm; lbfin; lbfft; kgfcm
    Meetmethode Draaimoment
    Verstelbaarheid activeringswaarde verstelbaar
    Norm DIN EN ISO 6789
    Producttype Momentsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 655305 136
    EAN/GTIN 4058546229122
    Nummer fabrikant 4933464967

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Vooraf aandraaien van de schroef via elektr. aandrijving mogelijk. Vervolgens handmatig natrekken tot het ingestelde gewenste draaimoment. Het instellen en bedienen gebeurt direct op de momentsleutel.
    • Snelle draaimomentrapportages door middel van ONE-KEY™ voor het maken van rapporten.
    • LCD-display met krachtige kleuren en snelle reactietijden. Terugkoppeling van status en weergave van relevante informatie.
    • Waarschuwingssignalen kunnen naar keuze voelbaar (trilling), optisch (leds en display) en akoestisch of gecombineerd worden ingesteld. Het voorwaarschuwingstijdstip kan individueel worden ingesteld.
    • Er kunnen tot wel 28.000 meetwaarden op de momentsleutel worden opgeslagen.
    • Met kalibratieherinnering. Volgens belastingsaantal en tijdinterval.

    Maateenheden: Nm, ft·lbs, in·lbs, kg·cm.

    Norm:

    Getest volgens DIN EN ISO 6789.

    Nauwkeurigheid:

    Rechtsom ±2%, linksom ±3%.

    Gebruik:

    Legenda voor tekening en formule:

    L1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
    l2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
    L3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
    l4 = steekmaat van het insteekgereedschap
    L = totale lengte van het gereedschap
    T1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
    T2 = voorgeschreven draaimoment

    Levering:

    Inclusief 12 V / 2,0 Ah Red Li-ion-accu, C12C lader en stevige kunststof koffer.

    Tip:

    Zie voor bijbehorende accu’s en laders nr. 073814 e.v. en 073840. Een herkalibratie vindt plaats bij de producent.