{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 25 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±1 % | |
Meetnauwkeurigheid draaihoek | ±1 % | |
Aansluiting | RS232C-aansluiting | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Serie | E-torc | |
Totale lengte L | 347 mm | |
Draaimomentbereik | 2 Nm - 25 Nm | |
Draaimomentbereik | 1,5 lbfft - 18 lbfft | |
Resolutie | 0,01 Nm | |
Hoekresolutie | 0,1 graden | |
Gewicht | 850 g | |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | |
Weergave | Digitaal | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch; akoestisch | |
Activeringsprincipe | Vibratiemotor | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 2 | |
Batterijtype | Mignon, AA | |
Aansluitingsvorm | vast | |
Meettechniek | elektronisch | |
Gegevens rapporteerbaar | ja | |
Instelling van de activeringswaarde | digitaal, verstelbaar | |
Feedback | akoestisch signaal; weergevend; ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm; lbfft | |
Meetmethode | Draaimoment; Draaihoek | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 275 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 655007 25 | |
Nummer fabrikant | 2795493 |