{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 200 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±1 % | |
Meetnauwkeurigheid draaihoek | ±1 % | |
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstukken | |
Aansluiting | USB-aansluiting | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Serie | E-torc | |
Totale lengte L | 615 mm | |
Draaimomentbereik | 20 Nm - 200 Nm | |
Resolutie | 0,1 Nm | |
Gewicht | 2.000 g | |
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [l2] | 25 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Opname voor opzetstuk | 14×18 mm | |
Weergave | Digitaal | |
Aanduiding ontkoppeling | optisch; akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | Vibratiemotor | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Aansluitingsvorm | voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname) | |
Meettechniek | elektronisch | |
Gegevens rapporteerbaar | ja | |
Instelling van de activeringswaarde | digitaal, verstelbaar | |
Feedback | weergevend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm; lbfft | |
Meetmethode | Draaimoment; Draaihoek; Rekgrens; Doordraaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Hefboomlengte zonder opzetstuk [l1] | 552 mm | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 577 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 655002 200 | |
EAN/GTIN | 4002805935606 | |
Nummer fabrikant | 2958775 |