Draaimomentopnemer voor TTS-2000 68 Nm

Artikelnummer: 654910 68
Korting
928,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 248,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal draaimoment (Nm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aanhaalrichting: Rechtsom en linksom aanhalen
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

maximaal draaimoment 68 Nm
Aanhaalrichting Rechtsom en linksom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment ±1 %
Testrapport Testrapport van de producent
Draaimomentbereik 6,8 Nm - 68 Nm
Lengte 83 mm
Diameter 32 mm
Kabellengte 1,2 m
Gewicht 0,25 kg
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Uitgangsvierkant 3/8 inch
Producttype Draaimomenttester

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 654910 68
EAN/GTIN 856986007034
Nummer fabrikant IL-50F-G2

Omschrijving

Uitvoering:

Dankzij de ingebouwde SMART-chip, die de sensorherkenning opslaat, kunnen alle systeemcomponenten onderling worden uitgewisseld. Deze draaimomentopnemers zijn bestand tegen een mechanische overbelasting van maximaal 150% van de nominale waarde. Na het bereiken van 110% van de nominale waarde geeft de opnemer een akoestisch waarschuwingssignaal af en verschijnt bovendien een optische waarschuwing op het display van het afleesapparaat. De draaimomentopnemers zijn uitgerust met een duurzame en tegen verdraaiing beveiligde kabel die probleemloos kan worden vervangen.

Norm:

Aandrijfvierkanten geleidend volgens DIN 3120 / ISO1174-1.