Hoekpijptang maat 1 1/2 L. 445 mm mond-w. max. 62 mm kop rood gelakt, handgrepen rood gelakt

Artikelnummer: 65490420
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
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 65490420
EAN/GTIN 4018754206339
Nummer fabrikant 65490420
L-nummer L60010 5424

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vorm B
  • 45°
  • DIN 5234

Kenmerk:

  • Max. bekopening (mm): 62 mm
  • Handgrepen: rood gelakt
  • Kop: rood gelakt
  • Gr.: 1 1/2
  • Lengte [mm): 445 mm
  • Gewicht: 1626 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen