Borgveertangen voor buitenringen maat A 31 L.200 mm punt D.2.3 mm kop mat verchroomd grepen verchroomd geruit

Artikelnummer: 65464031
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
Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 65464031
EAN/GTIN 4018754037872
Nummer fabrikant 65464031
L-nummer L60010 3440

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN 5254 B
  • bekken met een hoek van 90°
  • Zware vorm
  • matrijsgesmeed
  • Precisietips
  • Met contraveer (slijtvaste compressieveer)

Kenmerk:

  • Tip diameter [mm]: 2,3 mm
  • voor borgringen: 40-100
  • Handgrepen: verchroomd, geblokt
  • Kop: mat verchroomd
  • Gr.: A 31
  • Lengte [mm): 200 mm
  • Gewicht: 111 g
  • Breedte mm (b): 90 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen