Borgveertangen voor buitenringen, maat A 21, lengte 170 mm, puntdiameter 1,8 mm, kop, mat verchroomd, grepen verchroomd, geruit

Artikelnummer: 65464021
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
    Producttype Borgveertang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 65464021
    EAN/GTIN 4018754037865
    Nummer fabrikant 65464021
    L-nummer L60010 1217

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • DIN 5254 B
    • bekken met een hoek van 90°
    • Zware vorm
    • matrijsgesmeed
    • Precisietips
    • Met contraveer (slijtvaste compressieveer)

    Kenmerk:

    • Tip diameter [mm]: 1,8 mm
    • voor borgringen: 19-60
    • Handgrepen: verchroomd, geblokt
    • Kop: mat verchroomd
    • Gr.: A 21
    • Lengte [mm): 170 mm
    • Gewicht: 145 g
    • Breedte mm (b): 58 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen