Borgveertang voor buitenringen L.295mm Hoofd verchroomd Handgrepen verchroomd, geblokt

Artikelnummer: 65454104
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 65454104
EAN/GTIN 4018754333714
Nummer fabrikant 65454104

Omschrijving

Omschrijving:

- Ontwerp met rechte bekken
- Geschikt voor het grijpen, plaatsen en verwijderen van buitenringen op assen
- Met cilindrische precisiepunten
- Met sluitveer
- Gesmeed in een matrijs
- Verchroomde kop en handgrepen, handgrepen ook geblokt
- DIN 5254 A

Kenmerk:

  • DIN: DIN 5254A
  • Voor borgveren: 85-140 mm
  • Gr.: A4
  • Grepen: verchroomd, geblokt
  • Hoofd: verchroomd
  • Lengte mm (L): 295 mm
  • Diameter van punt [mm]: 3,2 mm
  • Gewicht (g): 437 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen