Elektronische momentsleuteltester „TruCheck™ 2“ 30 Nm

Artikelnummer: 654471 30

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 178,50 / st.
  • € 121,00 / st.
  • € 691,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal draaimoment (Nm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aanhaalrichting: Rechtsom aanhalen
  • Meetnauwkeurigheid draaimoment: ±1
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

maximaal draaimoment 30 Nm
Aanhaalrichting Rechtsom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment ±1 %
Testrapport Testrapport van de producent
Meetbereik 1,5 Nm - 30 Nm
Afleesinstrument breedte 175 mm
Afleesinstrument hoogte 64 mm
Afleesinstrument diepte 72 mm
Gewicht 1,4 kg
Vierkant-adapter 1/4 inch; 3/8 inch
Buitenzeskant 10 mm
Energievoorziening Netvoeding
Nominale spanning 100 V - 240 V
Producttype Draaimomenttester

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 654471 30
EAN/GTIN 5060207566667
Nummer fabrikant 43518

Omschrijving

Uitvoering:

  • Compacte, handzame tester.
  • Schroefbevestiging op vlakke oppervlakken (tafel, muur enz.).
  • Lcd-display. Led-achtergrondverlichting zorgt voor goede afleesbaarheid in slecht verlichte werkomgevingen.
  • De ingebouwde micro-USB-2.0-aansluiting maakt de stroomvoorziening mogelijk.
  • Maateenheden: Nm.

Voordeel:

  • Zeer eenvoudige bediening (minimale kans op fouten).
  • Ook geschikt voor gebruikers die geen ‘kalibratiespecialisten’ zijn.
  • Met één druk op de knop kan de weergave op 0 worden gezet.

Toepassing:

Instellen en controleren van ontkoppelende, weergevende en rechtsdraaiende momentsleutels.

Nauwkeurigheid:

Procentuele meetwaardefout ±1%.

Levering:

USB-netadapter (EU/UK/US/AUS), micro-USB 2.0-kabel, in stevige kunststof koffer.