Borgveertang voor binnenringen L.215mm Hoofd gepolijst Handgrepen Kunststof deksel met opgeruwd oppervlak

Artikelnummer: 65446131
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 65446131
EAN/GTIN 4018754333851
Nummer fabrikant 65446131

Omschrijving

Omschrijving:

- Ontwerp met bekken onder een hoek van 90°
- Geschikt voor het grijpen, plaatsen en verwijderen van binnenringen in boringen
- Met cilindrische precisiepunten
- Gesmeed in een matrijs
- Kop gepolijst
- DIN 5256 D

Kenmerk:

  • DIN: DIN 5256 D
  • Voor borgveren: 40-100 mm
  • Gr.: J31
  • Grepen: Kunststof coating met een ruw oppervlak
  • Hoofd: Gepolijst
  • Lengte mm (L): 215 mm
  • Diameter van punt [mm]: 2,3 mm
  • Gewicht (g): 215 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen