Borgveertangen voor binnenringen maat J 31 L.215 mm punt D.2.3 mm kop gepolijst, grepen Ku.shell opgeruwd

Artikelnummer: 65446031
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
    Producttype Borgveertang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 65446031
    EAN/GTIN 4018754037728
    Nummer fabrikant 65446031
    L-nummer L60010 3083

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • DIN 5256 D_
    • bekken met een hoek van 90°
    • Zware vorm
    • matrijsgesmeed
    • Precisietips

    Kenmerk:

    • Tip diameter [mm]: 2,3 mm
    • voor borgringen: 40-100
    • Kop: poliert
    • Handgrepen: kunststofbekleding met opgeruwd oppervlak
    • Gr.: J 31
    • Lengte [mm): 215 mm
    • Gewicht: 215 g
    • Breedte mm (b): 52 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen