Borgveertangen voor binnenringen maat J 41 L.300 mm punt D.3.2 mm kop mat verchroomd grepen verchroomd geruit

Artikelnummer: 65444041
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
    Producttype Borgveertang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 65444041
    EAN/GTIN 4018754037681
    Nummer fabrikant 65444041
    L-nummer L60010 3438

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • DIN 5256 D_
    • bekken met een hoek van 90°
    • Zware vorm
    • matrijsgesmeed
    • Precisietips

    Kenmerk:

    • Tip diameter [mm]: 3,2 mm
    • voor borgringen: 85-140
    • Handgrepen: verchroomd, geblokt
    • Kop: mat verchroomd
    • Gr.: J 41
    • Lengte [mm): 300 mm
    • Gewicht: 416 g
    • Breedte mm (b): 57 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen