{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 500 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±0,1 % | |
Meetnauwkeurigheid draaihoek | ±0,5 graden | |
Aansluiting | USB-aansluiting; Ethernet; RS485-aansluiting | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Meetbereik | 50 Nm - 500 Nm | |
Aandrijfvierkant | 3/4 inch |
Artikelnummer | 654385 500 | |
EAN/GTIN | 2050001941756 | |
Nummer fabrikant | NG-TTS50000-QI |