{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 2 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±0,2 % | |
Meetnauwkeurigheid draaihoek | ±0,5 graden | |
Aansluiting | USB-aansluiting; Ethernet; RS485-aansluiting | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Meetbereik | 0,2 Nm - 2 Nm | |
Hoekresolutie | 0,1 graden | |
Aandrijfzeskant | 1/4 inch | |
Uitgangzeskant | 1/4 inch |
Artikelnummer | 654381 2 | |
EAN/GTIN | 2050001941589 | |
Nummer fabrikant | NG-TTR200-XI-1/4 |