{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 80 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±0,1 % | |
Meetnauwkeurigheid draaihoek | ±0,5 graden | |
Aansluiting | USB-aansluiting | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Meetbereik | 8 Nm - 80 Nm | |
Hoekresolutie | 0,1 graden | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Uitgangsvierkant | 1/2 inch |
Artikelnummer | 654377 80 | |
Nummer fabrikant | NG-VTTR8000-QI |