Borgveertangen voor binnenringen L.140mm Hoofd gepolijst Handgrepen Kunststof deksel met opgeruwd oppervlak

Artikelnummer: 65436100
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 65436100
EAN/GTIN 4018754333776
Nummer fabrikant 65436100

Omschrijving

Omschrijving:

- Ontwerp met rechte bekken
- Geschikt voor het grijpen, insteken en verwijderen van binnenringen in boorgaten
- Met cilindrische precisiepunten
- Gesmeed in een matrijs
- Kop gepolijst
- Handvatten met kunststof coating
- DIN 5256 C

Kenmerk:

  • DIN: DIN 5256 C
  • Voor borgveren: 8-13 mm
  • Gr.: J0
  • Grepen: Kunststof coating met een ruw oppervlak
  • Hoofd: Gepolijst
  • Lengte mm (L): 140 mm
  • Diameter van punt [mm]: 0,9 mm
  • Gewicht (g): 100 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen