Borgveertangen voor binnenringen, maat J 4, lengte 320 mm, puntdiameter 3,2 mm, kop gepolijst, grepen Ku.shell opgeruwd

Artikelnummer: 65436004
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
Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 65436004
EAN/GTIN 4018754037636
Nummer fabrikant 65436004
L-nummer L60010 404

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN 5256 C
  • Recht, zware vorm
  • matrijsgesmeed
  • Precisietips

Kenmerk:

  • Tip diameter [mm]: 3,2 mm
  • voor borgringen: 85-140
  • Kop: poliert
  • Handgrepen: kunststofbekleding met opgeruwd oppervlak
  • Gr.: J 4
  • Lengte [mm): 320 mm
  • Gewicht: 462 g
  • Breedte mm (b): 59 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen