Sensor ‘FMT’ 150 Nm

Artikelnummer: 654350 150

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 134,50 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal draaimoment (Nm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aanhaalrichting: Rechtsom aanhalen
  • Meetnauwkeurigheid draaimoment: ±0,5
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

maximaal draaimoment 150 Nm
Aanhaalrichting Rechtsom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment ±0,5 %
Testrapport Testrapport van de producent
Meetbereik 7,5 Nm - 150 Nm
Vierkantopname 3/8 inch; 1/2 inch
Producttype Draaimomenttester

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 654350 150
EAN/GTIN 5060922233035
Nummer fabrikant 50674.LOG

Omschrijving

Uitvoering:

  • Statische sensoren compleet met kabel (2 m) voor directe aansluiting op nr. 654300 of nr. 654340 (automatische herkenning van de kalibratiegegevens).
  • Directe bevestiging op het werkblad door middel van 3 bouten (niet meegeleverd).

Levering:

Inclusief UKAS-kalibratiecertificaat rechts.
Tot en met gr. 150 met afslagmomenttester voor het testen van elektrische en pneumatische schroevendraaiers. In stevige kunststof koffer.

Tip:

Niet geschikt voor slagschroefmachines!

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen