Schroevendraaierbit 1/4″, Voordeelpak 10-dlg, TX T20

Artikelnummer: 6542560
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6542560
EAN/GTIN 4010886140277
Nummer fabrikant 6542560
L-nummer L60160 2290

Omschrijving

Omschrijving:

tbv handgebruik, elektrische en pneumatische schroefmachines
met uitwendige 6-kant aandrijving vlgs. DIN 3126 - C 6,3 (1/4“)
10-delige voordeelverpakking

Kenmerk:

  • Uitvoeringsmaat TX (binnenzijde): T20
  • Aandrijving hex [metrisch]: 6,3 mm
  • Aandrijving zeskant [inch]: 1/4″
  • Totale lengte [mm]: 25 mm
  • Materiaal: Vanadium staal
  • Oppervlak: gepolijst
  • Breedte over vlakken Torx [mm]: 3,86
  • Schroefmaat: M4 - M5
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen