Meetwaarde-opnemer 100 Nm

Artikelnummer: 654255 100

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 238,00 / st.
  • € 1.217,00 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal draaimoment (Nm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aanhaalrichting: Rechtsom en linksom aanhalen
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    maximaal draaimoment 100 Nm
    Aanhaalrichting Rechtsom en linksom aanhalen
    Testrapport Testrapport van de producent
    Meetbereik 2 Nm - 100 Nm
    Gewicht 2,5 kg
    Vierkantopname 3/8 inch
    Producttype Draaimomenttester

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 654255 100
    EAN/GTIN 4018754224395
    Nummer fabrikant 96521022

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Grote nauwkeurigheid dankzij directe meetwaardeverwerking en -digitalisering in de meetwaarde-opnemer. Ongevoelig voor dwarskrachten dankzij de bijzonder vlakke constructie.

    T.b.v.:

    Werkplaatstester nr. 654250.

    Tip:

    Testers en meetwaarde-opnemers met een ander meetbereik op aanvraag leverbaar.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen