Werkplaatstester SENSOTORK® 20 Nm

Artikelnummer: 654250 20

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 238,00 / st.
  • € 1.217,00 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal draaimoment (Nm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aanhaalrichting: Rechtsom en linksom aanhalen
  • Aansluiting: USB-aansluiting
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    maximaal draaimoment 20 Nm
    Aanhaalrichting Rechtsom en linksom aanhalen
    Aansluiting USB-aansluiting
    Testrapport Testrapport van de producent
    Meetbereik 0,4 – 20 Nm
    Afmeting b 180 mm
    Afmeting h1 79 mm
    Afmeting h2 215 mm
    Afmeting l 180 mm
    Gewicht 6,2 kg
    Vierkantopname 1/4 inch
    Energievoorziening Netvoeding
    Producttype Kalibratie- en justeersysteem

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 654250 20
    EAN/GTIN 4018754181148
    Nummer fabrikant 96521080

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Compacte werkplaatstester voor momentsleutels.
    Flexibele uitbreiding mogelijk door verwisselbare meetwaarde-opnemers. Grote nauwkeurigheid dankzij vlakke meetwaarde-opnemers (geringe dwarskrachten) met directe meetwaardeverwerking en -digitalisering in de meetwaarde-opnemer (de weergaveafwijking van de meetwaarde bedraagt ±0,25% in het bereik van 20% − 100% van de nominale waarde; ±0,5% in het bereik van 10% − 20% van de nominale waarde en ±1% in het bereik van 2% −10% van de nominale waarde).
    Hoge mate van betrouwbaarheid door extra weergave van het actuele draaimoment bij ontkoppelende momentsleutels.

    Levering:

    Inclusief meetwaarde-opnemer, houder, weergaveapparaat, statief voor weergaveapparaat, spiraalkabel, netadapter met aansluitkabel 1,5 m, bevestigingsset voor horizontale en verticale testpositie.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen