Schroevendraaierbit 1/4″, Voordeelpak 10-dlg, TX T15

Artikelnummer: 6542480
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6542480
EAN/GTIN 4010886140260
Nummer fabrikant 6542480
L-nummer L60160 3215

Omschrijving

Omschrijving:

tbv handgebruik, elektrische en pneumatische schroefmachines
met uitwendige 6-kant aandrijving vlgs. DIN 3126 - C 6,3 (1/4“)
10-delige voordeelverpakking

Kenmerk:

  • Uitvoeringsmaat TX (binnenzijde): T15
  • Aandrijving hex [metrisch]: 6,3 mm
  • Aandrijving zeskant [inch]: 1/4″
  • Totale lengte [mm]: 25 mm
  • Materiaal: Vanadium staal
  • Oppervlak: gepolijst
  • Breedte over vlakken Torx [mm]: 3,27
  • Schroefmaat: M3.5 - M4
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen