Schroevendraaierbit 1/4″, Voordeelpak 10-dlg, lang PH 2

Artikelnummer: 6541400
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6541400
EAN/GTIN 4010886140413
Nummer fabrikant 6541400

Omschrijving

Omschrijving:

tbv handgebruik, elektrische en pneumatische schroefmachines
uitvoering vlgs. DIN ISO 2351-2, punt vlgs. DIN ISO 8764-1 PH
met uitwendige 6-kant aandrijving vlgs. DIN 3126 - C 6,3 (1/4“)
10-delige voordeelverpakking

Kenmerk:

  • Uitgangsmaat Kruisgleuf (PH): 2
  • Aandrijving hex [metrisch]: 6,3 mm
  • Aandrijving zeskant [inch]: 1/4″
  • Totale lengte [mm]: 50 mm
  • Materiaal: Vanadium staal
  • Oppervlak: gepolijst
  • Temperen van uitvoerpunt: gepolijst

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen