Schroevendraaierbit 1/4″, Voordeelpak 10-dlg, RIBE M5

Artikelnummer: 6540780
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6540780
EAN/GTIN 4010886140185
Nummer fabrikant 6540780

Omschrijving

Omschrijving:

tbv handgebruik, elektrische en pneumatische schroefmachines
met uitwendige 6-kant aandrijving vlgs. DIN 3126 - C 6,3 (1/4“)
10-delige voordeelverpakking

Kenmerk:

  • grootte van interne wigvormige uitvoer (RIBE®): M5
  • inzetstuk aandrijfas [metrisch]: 6.3 mm
  • inzetstuk aandrijfas [Imperial]: 1/4″
  • totale lengte [mm]: 33 mm
  • Inhoud (aantal stuks): 1 tlg.
  • materiaal: Vanadiumstaal
  • nominale lengte [mm]: 33 mm
  • nettogewicht [kg]: 0.07 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen