Rubber ring voor doppen, 1.1/2 inch, ⌀: 95mm

Artikelnummer: 653990 95
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
140 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

95 mm
Producttype Rubberring

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 653990 95
EAN/GTIN 4991644508112
Nummer fabrikant 1701B
Fabrikant Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Omschrijving

Uitvoering:

sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.
Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.

T.b.v.:

Doppen 41 - 105 mm, verlengstukken, cardangewricht en verbindingspennen.

T.b.v.:

Doppen (sleutelwijdte): 41 − 90 mm
en nr. 653960 − 3970