Schroevendraaierbit 1/4″, voordeelverpakking 5 stuks, sleuf 10 mm

Artikelnummer: 6538290
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6538290
EAN/GTIN 4010886872192
Nummer fabrikant 6538290
L-nummer L60160 3187

Omschrijving

Omschrijving:

Zowel voor handmatige bediening als voor elektrische en pneumatische schroevendraaiers
Constructie volgens DIN ISO 2351-1
Met buitenzeskantaandrijving volgens DIN 3126 - C 6.3 (1/4″)
Speciaal vanadiumstaal, gepolijst
10- en 5-delige waardeverpakkingen

Kenmerk:

  • Uitvoergrootte sleuf: 10
  • Aandrijving hex [metrisch]: 6,3 mm
  • Aandrijving zeskant [inch]: 1/4″
  • Totale lengte [mm]: 39 mm
  • Materiaal: Vanadium speciaal staal
  • Oppervlak: gepolijst
  • Bladbreedte [mm]: 10,0 mm
  • Snijvlakdikte: 1,6 mm
  • Temperen van uitvoerpunt: gepolijst
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen