Magneet met spiegel en clip

Artikelnummer: 6536750
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Magneethouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6536750
EAN/GTIN 4010886803943
Nummer fabrikant 6536750
L-nummer L60160 1848

Omschrijving

Omschrijving:

zo nodig kan de magneet worden losgeschroefd
spiegel Ø 30 mm
spiegel Ø 30 mm

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 500 mm
  • Diameter magneet [g]: 12
  • Hefkracht magneet [g]: 350
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen