Bit-schroevendraaier 1/4″ 210 mm

Artikelnummer: 6536590
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6536590
EAN/GTIN 4010886653654
Nummer fabrikant 6536590
L-nummer L60160 5045

Omschrijving

Omschrijving:

met sterke magneethouder
GEDORE-vanadium staal

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, zeskant [metrisch]: 6,3
  • Aandrijfadapter, zeskant [imperiaal]: 1/4″
  • Totale lengte [mm]: 210 mm
  • Lengte van het blad: 100 mm
  • Materiaal: Vanadium staal
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: ja
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen