• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

IMPACT-dop 6-kant, 1 inch, lang inch-uitvoering, Sleutelwijdte: 1inch

Artikelnummer: 653202 1
Kopiëren
Korting
34,34 €
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 25 mei 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (inch) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 1 inch
Aandrijfvierkant 1 inch
⌀ uitgangzijde 51 mm
Lengte 90 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
geschikt voor machinetoepassing ja
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 653202 1
Kopiëren
EAN/GTIN 4062406318413
Kopiëren
Nummer fabrikant 653202 1
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging.
Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

Tip:

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag.