Flexibele grijparm

Artikelnummer: 6531520
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Klauwgrijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6531520
EAN/GTIN 4010886653159
Nummer fabrikant 6531520
L-nummer L60160 1847

Omschrijving

Omschrijving:

ook voor aanbrengen van splitpennen, stiften e.d. op moeilijk bereikbare plaatsen
max. grijpdiameter 14 mm
max. grijpdiameter 14 mm

Kenmerk:

  • diameter 1 [mm]: 7,0
  • Totale lengte [mm]: 540 mm
  • Diameter greep (max.) [mm]: 14 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen