Flexibele magneet 460 mm, d 10 mm

Artikelnummer: 6531010
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Magneethouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6531010
EAN/GTIN 4010886653104
Nummer fabrikant 6531010
L-nummer L60160 379

Omschrijving

Omschrijving:

glansvernikkeld
Voor het oppakken en vasthouden van kleine magnetische onderdelen
Eenvoudig te gebruiken door flexibele schacht

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 460 mm
  • Diameter magneet [g]: 10,0
  • Hefkracht magneet [g]: 500
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen