IMPACT-dop 6-kant, 1 inch inch-uitvoering 2.3/4 inch

Artikelnummer: 653002 2.3/4
Korting
110,50 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (inch) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 2.3/4 inch
Aandrijfvierkant 1 inch
⌀ uitgangzijde 62 mm
Lengte 96 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
geschikt voor machinetoepassing ja
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 653002 2.3/4
EAN/GTIN 4062406314392
Nummer fabrikant 653002 2.3/4

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging.
Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

Tip:

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag.