Punttang met snijkant L.200 mm kop verchroomd 2K grepen

Artikelnummer: 65295200
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
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 65295200
EAN/GTIN 4018754037025
Nummer fabrikant 65295200
L-nummer L60010 2113

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN ISO 5745
  • Vorm A (recht)
  • Platte ronde, lange kaken
  • Met brandergat voor het vasthouden van moeren en tapeinden
  • Getande grijpoppervlakken
  • Precisiezagen voor harde en zachte draad
  • Inductief gehard zagen, ca. 60 HRC

Kenmerk:

  • Centreerhoogte mm (e): 2.5 mm
  • Tipbreedte mm (f): 3 mm
  • Hoogte kop mm (d): 9 mm
  • Kopbreedte mm (a): 17 mm
  • Beklengte: 73 mm
  • L3: 73 mm
  • Kop: verchroomd
  • Handgrepen: meer-componentengrepen met zachte zones
  • Hoogte mm (h): 3 mm
  • Lengte [mm): 200 mm
  • t: 9 mm
  • W: 17 mm
  • Gewicht: 200 g
  • Breedte mm (b): 2,5 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen