Pijpsleutel 32x36 mm

Artikelnummer: 6527250
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6527250
    EAN/GTIN 4010886652725
    Nummer fabrikant 6527250

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Met zeskant schacht tbv gebruik met steeksleutel
    Met boorgaten tbv gebruik met wringstaaf (nr. 626 S / nr. 26 RS-626 S)
    GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

    Kenmerk:

    • 26 RS: 26 RS-626 S 3
    • Aandrijving hex [metrisch]: 32,0 mm
    • diameter 1 [mm]: 42,5
    • Insteekdiepte 1: 29,0 mm
    • Insteekdiepte 2: 30,5 mm
    • Totale lengte [mm]: 225 mm
    • Kop Ø 1 [mm]: 43 mm
    • Kop-Ø 2 [mm]: 48 mm
    • Materiaal: 31CrV3
    • Oppervlak: verchroomd
    • Breedte over vlakken 1 [mm]: 32 x 36
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen