Pijpsleutel 30x32 mm

Artikelnummer: 6527170
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6527170
EAN/GTIN 4010886652718
Nummer fabrikant 6527170
L-nummer L60160 561

Omschrijving

Omschrijving:

Met zeskant schacht tbv gebruik met steeksleutel
Met boorgaten tbv gebruik met wringstaaf (nr. 626 S / nr. 26 RS-626 S)
GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

Kenmerk:

  • 26 RS: 26 RS-626 S 3
  • Aandrijving hex [metrisch]: 30,0 mm
  • diameter 1 [mm]: 39,5
  • Insteekdiepte 1: 25,0 mm
  • Insteekdiepte 2: 29,0 mm
  • Totale lengte [mm]: 210 mm
  • Kop Ø 1 [mm]: 40 mm
  • Kop-Ø 2 [mm]: 43 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Oppervlak: verchroomd
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 30 x 32
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen