Pijpsleutel 20x22 mm

Artikelnummer: 6526600
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6526600
EAN/GTIN 4010886652664
Nummer fabrikant 6526600

Omschrijving

Omschrijving:

Met zeskant schacht tbv gebruik met steeksleutel
Met boorgaten tbv gebruik met wringstaaf (nr. 626 S / nr. 26 RS-626 S)
GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

Kenmerk:

  • 26 RS: 626 S 2
  • Aandrijving hex [metrisch]: 19,0 mm
  • diameter 1 [mm]: 27,5
  • Insteekdiepte 1: 17,5 mm
  • Insteekdiepte 2: 18,5 mm
  • Totale lengte [mm]: 175 mm
  • Kop Ø 1 [mm]: 28 mm
  • Kop-Ø 2 [mm]: 30 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Oppervlak: verchroomd
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 20 x 22
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen