Pijpsleutel 12x13 mm

Artikelnummer: 6525470
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6525470
    EAN/GTIN 4010886652541
    Nummer fabrikant 6525470
    L-nummer L60160 1600

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Met zeskant schacht tbv gebruik met steeksleutel
    Met boorgaten tbv gebruik met wringstaaf (nr. 626 S / nr. 26 RS-626 S)
    GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

    Kenmerk:

    • 26 RS: 626 S 1
    • Aandrijving hex [metrisch]: 13,0 mm
    • diameter 1 [mm]: 17,0
    • Insteekdiepte 1: 10,5 mm
    • Insteekdiepte 2: 11,0 mm
    • Totale lengte [mm]: 140 mm
    • Kop Ø 1 [mm]: 17 mm
    • Kop-Ø 2 [mm]: 19 mm
    • Materiaal: 31CrV3
    • Oppervlak: verchroomd
    • Breedte over vlakken 1 [mm]: 12 x 13
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen