IMPACT-dop 6-kant, 3/4 inch lang, Sleutelwijdte: 24mm

Artikelnummer: 652200 24
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
96 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 3/4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 24 mm
Aandrijfvierkant 3/4 inch
⌀ uitgangzijde 44 mm
Lengte 95 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
geschikt voor machinetoepassing ja
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 652200 24
EAN/GTIN 4045197215772
Nummer fabrikant 652200 24

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.
Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


IMPACT-dop 6-kant, 3/4 inch lang, Sleutelwijdte: 24mm

IMPACT-dop 6-kant, 3/4 inch lang, Sleutelwijdte: 24mm

op aanvraag
Op voorraad
96 stuks direct leverbaar
€ 24,60
op aanvraag
Op voorraad
197 stuks direct leverbaar
€ 15,40
⌀ uitgangzijde 44 mm 44 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel 6-kant dopsleutel
Aandrijfvierkant 3/4 inch 3/4 inch
geschikt voor machinetoepassing ja ja
Lengte 95 mm 50 mm
Sleutelwijdte 24 mm 24 mm
Producttype Dop Dop