Verbindingspen voor doppen, 1/2 inch 3X25 mm

Artikelnummer: 651900 3X25
op aanvraag
Op voorraad
770 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

3 mm
Lengte 25 mm
Producttype Borgpen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 651900 3X25
EAN/GTIN 4045197236791
Nummer fabrikant 1402A

Omschrijving

T.b.v.:

Doppen (sleutelwijdte): 15−27 mm; nr. 651410; 651600; 651610 alle maten