MINI waterpomptang L.125 mm mond m. max 25 mm kop zwart gelakt, handgrepen gepolijst Ku.shell opgeruwd

Artikelnummer: 65156125
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 65156125
Kopiëren
EAN/GTIN 4018754281251
Kopiëren
Nummer fabrikant 65156125
Kopiëren
L-nummer L60010 6253
Kopiëren
Fabrikant STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met een draadverbinding
  • 4-voudig instelbaar
  • Beveiliging tegen afklemmen
  • Chroom-vanadium

Kenmerk:

  • Max. bekopening (mm): 25 mm
  • Instelling openingswijdte: 4x
  • Kop: zwart gelakt, gepolijst
  • Handgrepen: kunststofbekleding met opgeruwd oppervlak
  • Lengte [mm): 125 mm
  • Gewicht: 118 g