IMPACT-verlengstuk, 1/2 inch, F 12,5 75 mm

Artikelnummer: 651400 75
op aanvraag
Op voorraad
214 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 1/2
  • Norm: DIN 3121

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 1/2 inch
Norm DIN 3121
totale lengte 75 mm
Materiaal Chroom-molybdeenstaal
Oppervlak gebruineerd
geschikt voor machinetoepassing ja
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 651400 75
EAN/GTIN 4045197215482

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.
Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.
Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen