Tapeind-indraaigereedschap, 1/2 inch M6

Artikelnummer: 651390 M6
op aanvraag
Op voorraad
77 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    voor schroefdraad M6
    Aandrijfvierkant 1/2 inch
    ⌀ aandrijfzijde 25 mm
    Lengte 55 mm
    Oppervlak gebruineerd
    geschikt voor machinetoepassing ja
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 651390 M6
    EAN/GTIN 4045197215444
    Nummer fabrikant 651390 M6

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.
    Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.

    Materiaal:

    Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen