Impact-stift, Zeskant: 5mm

Artikelnummer: 651321 5
op aanvraag
Op voorraad
204 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 5 mm
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 651321 5
EAN/GTIN 4991644310630
Nummer fabrikant 183H-35 5MM

Omschrijving

T.b.v.:

Dop voor binnenzeskantbouten nr. 651301 (vanaf cat. 47).