{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Zeskant | 6 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
⌀ aandrijfzijde | 25 mm | |
Lengte | 75 mm | |
Bitsoort | Dop voor binnenzeskantbouten | |
geschikt voor machinetoepassing | ja | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 651310 6 | |
EAN/GTIN | 4045197215345 | |
Nummer fabrikant | 651310 6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
IMPACT-dop voor binnenzeskantbouten, 1/2 inch, Zeskant: 6mm
op aanvraag
Op voorraad
2.864 stuks direct leverbaar
€ 11,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.690 stuks direct leverbaar
€ 10,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
146 stuks direct leverbaar
€ 15,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ aandrijfzijde | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Bitsoort | Dop voor binnenzeskantbouten | Dop voor binnenzeskantbouten | Dop voor binnenzeskantbouten |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | 3/8 inch | 1/2 inch |
geschikt voor machinetoepassing | ja | ja | ja |
Lengte | 75 mm | 50 mm | 75 mm |
Zeskant | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Producttype | Dop | Dop | Dop |